KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matiere - Chromee - Isolee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur - 180 mm
lame saillante - Non
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021926
Réf. Sonepar
07579302192
Réf. Fournisseur
0306180
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Oui
longueur
180 mm
lame saillante
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
revêtement de la poignée
plastifié
surface de préhension
denté
forgé
Oui
matériau
acier
avec pince de côté
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
plage de dénudage diamètre
2.2...12 mm
plage de dénudage section transversale
16...16 mm²
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
forme
droit
traitement de la surface
autre
Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction.
Les Atouts de l'article:
Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.