KNIPEX - Pince SmartGrip multiprise a reglage automatique 250mm - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 36 mm
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061304
Réf. Sonepar
07579306130
Réf. Fournisseur
8501250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
36 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince SmartGrip® multiprise à réglage automatique 250mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 36mm - Autobloquante sur tubes et écrous - Charnière entrepassée - Ergot de protection anti-pincements - Levier de verrouillage des poignées
Les Atouts de l'article:
Idéal pour le passage fréquent d'une taille de pièce à l'autre. Réglage automatique d'une seule main pour droitier et gaucher. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d'articulation affleurant. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport et une fermeture sûre des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.