![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8700100-00-1.jpg?ts=1714687582301)
KNIPEX - Pince multiprise Cobra XS 100mm - Ouverture 28mm - 11 positions de reglage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 28 mm
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773085836
Réf. Sonepar
07579308583
Réf. Fournisseur
8700100
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
28 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
11
isolé
Non
traitement de la surface
chromé
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince multiprise Cobra® XS 100mm - Ouverture 28mm - 11 positions de réglage - Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
Les Atouts de l'article:
Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine. Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces. Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm. Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Ergot de protection évitant les pincements. Réglage fin avec 11 positions de réglage.