![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8702250-02-1.jpg?ts=1714687544307)
KNIPEX - Pince multiprise Cobra 250mm - Bi-matiere - Ouverture 46mm - 25 positions - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773046752
Réf. Sonepar
07579304675
Réf. Fournisseur
8702250SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
50 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
25
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince multiprise de pointe Cobra® 250mm - Gainage bi-matière - Ouverture 46mm - 25 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité Sur carte
Les Atouts de l'article:
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.