![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8801400-01-1.jpg?ts=1714687577156)
KNIPEX - Pince multiprise Alligator XL 400mm - PVC - Ouverture 95mm 11 positions - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 95 mm
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077183
Réf. Sonepar
07579307718
Réf. Fournisseur
8801400SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
400 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
95 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
11
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince multiprise Alligator® XL 400mm - Gainage PVC - Ouverture 95mm - 11 positions - Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements - SC
Les Atouts de l'article:
Le classique est désormais disponible en longueur de 400 mm. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Ergot de protection évitant les pincements. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Robuste mécanisme de réglage, insensible à la salissure, facile à nettoyer. Convient particulièrement à un usage en extérieur. Réglage par cliquet à 11 positions, avec une capacité allant jusqu’à 3 1/2", adaptation optimisée à la pièce et poignées ergonomiques. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.