![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8805300-02-1.jpg?ts=1714687556065)
KNIPEX - Pince multiprise Alligator 300mm Bi-matiere Chromee Ouverture 60mm 9 positions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 70 mm
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773042389
Réf. Sonepar
07579304238
Réf. Fournisseur
8805300
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
300 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
70 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
9
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince multiprise Alligator® 300mm - Bi-matière - Chromée - Ouverture 60mm - 9 positions - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour grande stabilité - Ergot de protection anti pincements
Les Atouts de l'article:
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.