![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/1301160-00-3.jpg?ts=1714687554299)
KNIPEX - Pince multifonctions avec tranchant (saisit, plie, denude) 160mm Gainage PVC SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section longitudinale - Non
forme ronde - Non
profondeur d'encoche ajustable - Non
couteaux interchangeables - Non
plage de dénudage section transversale - 0.5...0.75 mm²
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022404
Réf. Sonepar
07579302240
Réf. Fournisseur
1301160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
profondeur d'encoche ajustable
Non
couteaux interchangeables
Non
plage de dénudage section transversale
0.5...0.75 mm²
coupe en spirale
Non
Pince multifonctions avec tranchant (Dureté d'env. 60 HRC) pour couper, saisir, plier, dénuder - 160mm - Gainage PVC - La pince idéale pour les travaux de câblage avec un dénudage précis et le sertissage des embouts de câble - Sur carte
Les Atouts de l'article:
La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper du fil mi-dur à dur. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.