KNIPEX - Pince-etau universelle - 225mm - Becs droits max. 30mm - Zinguee brillante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
adapté à - universel
longueur totale - 225 mm
ouverture de mâchoire max. - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773023487
Réf. Sonepar
07579302348
Réf. Fournisseur
4124225
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
adapté à
universel
longueur totale
225 mm
ouverture de mâchoire max.
25 mm
Pince-étau universelle - 225mm - Becs droits max - 30mm - Zinguée brillante - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.