![KNIPEX - Pince de tisserand - 160mm - Becs plats a pointes effilees - Gainage PVC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3301160-00-1.jpg?ts=1714687571741)
KNIPEX - Pince de tisserand - 160mm - Becs plats a pointes effilees - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 55 mm
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016663
Réf. Sonepar
07579301666
Réf. Fournisseur
3301160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
160 mm
longueur de mâchoire
55 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
15 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de tisserand - 160mm - Becs plats à pointes effilées - Gainage PVC - Largeur des mâchoires 9mm dont l'épaisseur en bout est de 1,5 mm - Intérieur des mâchoires lisse - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Intérieur des mâchoires lisse. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.