KNIPEX - Pince de prehension ou d'ajustage - Becs plats - 135mm - Gainage PVC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé - Non

  • longueur totale - 135 mm

  • longueur de mâchoire - 34 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • avec protection contre les chocs - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043553

Réf. Sonepar

07579304355

Réf. Fournisseur

3221135

Réf. Commerciale

KNIPEX

isolé

Non

longueur totale

135 mm

longueur de mâchoire

34 mm

finition de la poignée

1 composant

avec protection contre les chocs

Non

certifié ESD

Non

largeur de tête

12.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

traitement de la surface

autre

Pince de préhension ou d'ajustage - Becs plats - 135mm - Gainage PVC - Pour saisir des éléments, des fils de petit diamètre pour plier aussi des ressorts de contact, de relais - Intérieur des mâchoires poli - Arêtes soigneusement ébarbées

Les Atouts de l'article:

Pour saisir des éléments et des fils de petit diamètre ainsi que pour plier des ressorts de contact et de relais. Intérieur des mâchoires poli. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.