![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3211135-00-1.jpg?ts=1714687552141)
KNIPEX - Pince de prehension ou d'ajustage 135mm - Forme droite - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 135 mm
longueur de mâchoire - 34 mm
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035091
Réf. Sonepar
07579303509
Réf. Fournisseur
3211135
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
135 mm
longueur de mâchoire
34 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
12.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de préhension ou d'ajustage - Forme droite - 135mm - Gainage PVC - Pour saisir des éléments, des fils de petit diamètre pour plier aussi des ressorts de contact, de relais - Intérieur des mâchoires poli - Arêtes soigneusement ébarbées
Les Atouts de l'article:
Pour saisir des éléments et des fils de petit diamètre ainsi que pour plier des ressorts de contact et de relais. Intérieur des mâchoires poli. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.