![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3741125-00-1.jpg?ts=1714687553310)
KNIPEX - Pince de prehension mecanique de precision - Becs ronds - 125mm - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 125 mm
longueur de mâchoire - 27 mm
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035152
Réf. Sonepar
07579303515
Réf. Fournisseur
3741125
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur
125 mm
longueur de mâchoire
27 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
14.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de préhension mécanique de précision - Becs ronds intérieur lisse - 125mm - Gainage PVC - Pointes meulées avec précision - Arêtes soigneusement ébarbées - Charnière encastrée - Acier qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.