![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3731125-00-1.jpg?ts=1714687552208)
KNIPEX - Pince de prehension de precision - Becs demi-ronds - 125mm - Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé - Non
longueur de mâchoire - 27 mm
finition de la poignée - 1 composant
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011095
Réf. Sonepar
07579301109
Réf. Fournisseur
3731125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé
Non
longueur de mâchoire
27 mm
finition de la poignée
1 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
largeur de tête
12.5 mm
traitement de la surface
autre
avec coupe-fil
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
forme de compression
autre
adapté à la fibre de verre
Non
Pince de préhension mécanique de précision - Becs demi-ronds intérieur lisse - 125mm - Gainage PVC - Pointes meulées avec précision - Arêtes soigneusement ébarbées - Charnière encastrée - Acier outils qualité spéciale forgé, trempé - SC
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.