![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3542115-02-1.jpg?ts=1714687565863)
KNIPEX - Pince de prehension - Becs plats lisses 45 - 115mm Bi-matiere - Polie miroir SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
avec dispositif de verrouillage - Non
adapté à une prise D-Sub - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773027874
Réf. Sonepar
07579302787
Réf. Fournisseur
3542115SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Non
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Pince de préhension - Becs plats lisses coudés 45° - 115mm - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit - SC
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.