![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3582145-01-1.jpg?ts=1714687576072)
KNIPEX - Pince de prehension - Becs demi-ronds lisses 45 - 145mm Gainage bi-matiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
avec dispositif de verrouillage - Non
adapté à une prise BNC - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039396
Réf. Sonepar
07579303939
Réf. Fournisseur
3582145
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Non
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Pince de préhension - Becs demi-ronds lisses coudés à 45° - 145mm - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit
Les Atouts de l'article:
Transmission améliorée pour une meilleure vie opérationnelle. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Conception de charge optimisée, grande résistance avec charnière anti-jeu. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Polissage miroir en lieu et place du revêtement chromé pour éviter les interférences dans le circuit avec des écailles de chrome. Arêtes soigneusement ébarbées. Pour les travaux de coupe et d’assemblage de précision, par ex. en électronique et mécanique de précision. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.