![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2881280-00-1.jpg?ts=1714687577479)
KNIPEX - Pince de montage 280mm coudee 45 avec profils transversaux - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 280 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 70 mm
largeur de tête - 20 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079422
Réf. Sonepar
07579307942
Réf. Fournisseur
2881280
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
280 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
70 mm
largeur de tête
20 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de montage 280mm coudée 45° avec profils transversaux - Gainage PVC - Pour travaux de préhension, d’ajustage et de montage dans des endroits difficiles d’accès grâce à sa forme élancée très longue - Outil élancé et néanmoins robuste
Les Atouts de l'article:
Pour travaux de préhension, d’ajustage et de montage dans des endroits difficiles d’accès grâce à sa forme élancée très longue. Saisie, maintien et guidage aisé et en toute sécurité de petits tuyaux de cuivre, vis et câbles ainsi que d’autres pièces rondes par ébavurage fraisé à faces lisses. Serre-tubes denté pour saisie de pièces rondes. Convient particulièrement aux travaux à exécuter dans l’automobile (dans le compartiment moteur, par exemple), le montage et la mécanique. Outil élancé et néanmoins robuste. Forgé en acier à outil spécial, trempé à l‘huile.