![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2821200-01-1.jpg?ts=1714687565892)
KNIPEX - Pince de montage 200mm becs 1-2 ronds - Gainage PVC - Grande force de prehension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 200 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 34 mm
largeur de tête - 13.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773028246
Réf. Sonepar
07579302824
Réf. Fournisseur
2821200
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
200 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
34 mm
largeur de tête
13.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
10.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de montage 200mm becs demi-ronds - Gainage PVC - Convient particulièrement pour saisir, ajuster, monter avec une grande force de préhension - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Convient particulièrement pour saisir, ajuster et monter pour des travaux nécessitant une grande force de préhension. Pratique pour les travaux réalisés dans des endroits d'accès difficile, par ex., dans des armoires de commande profondes et étroites. Intérieur des mâchoires strié. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.