![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3831200-00-1.jpg?ts=1714687541050)
KNIPEX - Pince de mecanicien 200mm - Becs demi-ronds decales stries - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
forme - coudé/galbé
longueur - 200 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 73 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040712
Réf. Sonepar
07579304071
Réf. Fournisseur
3831200
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
forme
coudé/galbé
longueur
200 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
73 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
largeur de tête
17.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
forme de compression
autre
adapté à la fibre de verre
Non
traitement de la surface
autre
avec coupe-fil
Non
Pince de mécanicien 200mm - Becs demi-ronds décalés striés - Gainage PVC - Grande résistance à la flexion des pointes de la pince - Acier électrique au vanadium - Forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Intérieur des mâchoires strié en croix. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.