![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3841190-00-1.jpg?ts=1704850499768)
KNIPEX - Pince de mecanicien 190mm plate striee - Gainage PVC - Tete polie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 190 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773017141
Réf. Sonepar
07579301714
Réf. Fournisseur
3841190
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
190 mm
longueur de mâchoire
50 mm
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince de mécanicien 190mm - Becs plats striés - Gainage PVC - Grande résistance à la flexion des pointes de la pince - Acier électrique au vanadium - Forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.