KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt XL 250mm - Gainage PVC - 64 HRC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
finition/actionnement - deux mains mécanique
forme de la lame - autre
adapté au diamètre de tige filetée max. - 0 mm
angulaire - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079651
Réf. Sonepar
07579307965
Réf. Fournisseur
7101250SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
250 mm
finition/actionnement
deux mains mécanique
forme de la lame
autre
adapté au diamètre de tige filetée max.
0 mm
angulaire
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille
Oui
lame coupante interchangeable
Non
Pince coupe-boulon compact CoBolt® XL 250mm - Gainage PVC - 60% d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard - Tranchants de précision - Mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø1mm - SC
Les Atouts de l'article:
Pour une coupe puissante de grosses sections et de matériaux très durs. Actionnement à deux mains pour une puissance de coupe maximale. 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Multiplication par 40 de l’effort de la main par conception spéciale en son genre de l’articulation. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Tranchants de précision trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.