KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt 200mm - Gainage PVC - 64 HRC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
finition/actionnement - deux mains mécanique
forme de la lame - autre
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773033165
Réf. Sonepar
07579303316
Réf. Fournisseur
7101200
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
200 mm
finition/actionnement
deux mains mécanique
forme de la lame
autre
adapté au diamètre de tige filetée max.
5.2 mm
angulaire
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille
Oui
lame coupante interchangeable
Non
Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1mm - 64 HRC
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.