![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7131200-02-1.jpg?ts=1714687571472)
KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt profil de coupe ajoure 200mm - Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
finition/actionnement - deux mains mécanique
forme de la lame - autre
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
angulaire - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039440
Réf. Sonepar
07579303944
Réf. Fournisseur
7131200SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
200 mm
finition/actionnement
deux mains mécanique
forme de la lame
autre
adapté au diamètre de tige filetée max.
5.2 mm
angulaire
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille
Oui
lame coupante interchangeable
Non
Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm - Gainage PVC - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm - SC
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.