KNIPEX - Pince coupante Super Knips 125mm - Ressort - Bi-matiere - ESD - Inox - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030188
Réf. Sonepar
07579303018
Réf. Fournisseur
7803125ESDSB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
13.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante de précision Super Knips® 125mm - Ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - ESD - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Dureté des tranchants env. 54 HRC - Inox - SC
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier à outils INOX.