![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7712115ESD-01-1.jpg?ts=1714687543160)
KNIPEX - Pince coupante petit biseau 115mm Ressort - Serre-fils - Bi-mat ESD - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030126
Réf. Sonepar
07579303012
Réf. Fournisseur
7712115ESDSB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
11 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante tête ronde petit biseau 115mm Ressort - Serre-fils - Bi-matière - ESD - Protection antirouille assurée par un polissage miroir et une fine couche d'huile - Gaines minces: guidage sûr et confortable - Tranchants env 62HRC - SC
Les Atouts de l'article:
Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris. Tête ronde avec biseau et serre-fils – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.