![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7406250T-00-1.jpg?ts=1714687545456)
KNIPEX - Pince coupante forte demultiplication 250mm - Bi-matiere Chromee 1000V Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
isolé - Oui
forme - pince coupante de côté
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081500
Réf. Sonepar
07579308150
Réf. Fournisseur
7406250T
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
isolé
Oui
forme
pince coupante de côté
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté forte démultiplication 250mm - Gainage Bi-matière - Chromée - 1000V - Antichute - Pour sollicitations extrêmes - Puissance élevée et effort physique réduit - Tranchants trempés par induction (dureté env 64 HRC)
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.