![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7402200T-00-1.jpg?ts=1714687560050)
KNIPEX - Pince coupante forte demultiplication 200mm - Gainage Bi-matiere - Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - pince coupante de côté
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080084
Réf. Sonepar
07579308008
Réf. Fournisseur
7402200T
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
pince coupante de côté
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté forte démultiplication 200mm - Gainage Bi-matière - Antichute - Pour sollicitations extrêmes - Puissance élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC).
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.