KNIPEX - Pince coupante forte demultiplication 200mm Coudee 25 Bi-matiere Antichute SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - pince coupante de côté
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080534
Réf. Sonepar
07579308053
Réf. Fournisseur
7422200TBK
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
pince coupante de côté
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante forte démultiplication 200mm - Coudée à 25° - Bi-matière - Antichute - Pour sollicitations extrêmes - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit -Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC) - SC
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.