KNIPEX - Pince coupante electronique Super Knips XL 140mm - Gainage bi-matiere ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081661
Réf. Sonepar
07579308166
Réf. Fournisseur
7803140ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
15.7 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante électronique Super Knips® XL 140 mm - Avec ressort et limitation d'ouverture - Gainage bi-matière ESD - Tranchants meulés sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Dureté des tranchants env 54HRC - Inox
Les Atouts de l'article:
Autre modèle plus long de 15 mm : meilleure stabilité et performance de coupe supérieure. Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. En particulier pour raccourcir les serre-câbles. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Acier à outils INOX.