![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7732120HESD-00-1.jpg?ts=1714687545371)
KNIPEX - Pince coupante de precision tranchants au carbure 120mm - Bi-matiere ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075820
Réf. Sonepar
07579307582
Réf. Fournisseur
7732120HESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
11 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante de côté tranchants au carbure rapportés 120mm - Bi-matière - ESD - Pour utilisation dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants - Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC
Les Atouts de l'article:
Pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial. On dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs. Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC. Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques. Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas. Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tête pointue avec rainure. Avec petit biseau.