![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7902125ESD-00-3.jpg?ts=1714687557590)
KNIPEX - Pince coupante de precision petit biseau 125mm - Ressort - Bi-matiere - ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061519
Réf. Sonepar
07579306151
Réf. Fournisseur
7902125ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
11 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante de précision pour l’électronique avec petit biseau 125mm - Avec Ressort - Bi-matière - ESD - Tranchants meulés et affûtés avec grande précision - Dureté d'env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée. Tête ronde. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.