KNIPEX - Pince coupante de devant petit biseau pour l'electronique 120mm 15 -Bi-mat. ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 11 mm
isolé - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773025078
Réf. Sonepar
07579302507
Réf. Fournisseur
6432120ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de tête
11 mm
isolé
Non
traitement de la surface
autre
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Oui
Pince coupante de devant petit biseau pour l'électronique 120mm 15° - Bi-matière ESD - Polie miroir, évite les perturbations du circuit électroniques - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit -Dureté 56 HRC
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.