KNIPEX - Pince coupante de devant petit biseau pour l'electronique 115mm 90 -Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 11 mm
isolé - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773017745
Réf. Sonepar
07579301774
Réf. Fournisseur
6401115
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de tête
11 mm
isolé
Non
traitement de la surface
autre
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
Pince coupante de devant petit biseau avec ressort pour l'électronique 115mm 90° - Gainage PVC - Polie miroir, évite les perturbations du circuit électroniques - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.