![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/6801160-01-1.jpg?ts=1714687572381)
KNIPEX - Pince coupante de devant demultipliee a tete large 160mm - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
traitement de la surface - autre
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773034001
Réf. Sonepar
07579303400
Réf. Fournisseur
6801160EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
traitement de la surface
autre
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
Pince coupante de devant démultipliée à tête large 160mm - Gainage PVC - La forme de la tête optimise les mouvements pour torsader et couper les fils à ligaturer - Tranchants durcis par induction - Dureté d'environ 61 HRC - Avec code EAN
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.