![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7305160T-00-1.jpg?ts=1714687545401)
KNIPEX - Pince coupante de cote X-Cut demultipliee 160mm - Bi-matiere Chromee Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080077
Réf. Sonepar
07579308007
Réf. Fournisseur
7305160T
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté KNIPEX X-Cut® à forte démultiplication 160mm - Gainage Bimatière - Chromée - Antichute - Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté - 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard
Les Atouts de l'article:
Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissante, légère et universelle. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.