![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7372180-01-1.jpg?ts=1714687554209)
KNIPEX - Pince coupante de cote TwinForce Haute Performance 180mm - Bi-matiere Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773074816
Réf. Sonepar
07579307481
Réf. Fournisseur
7372180BK
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté TwinForce® Haute Performance 180mm - Bi-matière - Antichute - Démultiplication supérieure avec double articulation brevetée - Sectionne avec fiabilité et stabilité, pour une utilisation avec davantage de confort
Les Atouts de l'article:
La pince coupante de côté à forte démultiplication supérieure avec double articulation brevetée. Transmission optimale grâce à la conception à double articulation. Sectionne avec fiabilité tous les types de fils, également bande en acier. Pour une coupe grossière et plus fine. Un faible choc de coupe : la main est ménagée. Les muscles et les tendons sont soulagés. Pour une utilisation avec davantage de confort, pour les coupes polyvalentes ou pour les cas de coupe particulièrement durs. Haute stabilité et passage sans jeu par axe de rotation intégré et fraisé avec précision. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.