![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7806125-00-1.jpg?ts=1714687573799)
KNIPEX - Pince coupante de cote Super Knips 125mm - Bi-matiere - Chromee - 1000V -SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
isolé - Oui
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084716
Réf. Sonepar
07579308471
Réf. Fournisseur
7806125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
isolé
Oui
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
13.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de coté Super Knips® pour l'électronique - 125mm - Bi-matière - Chromée 1000V - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Cisaillement à microdécalage pour une coupe ultraprécise des fils fins - Poignées ergonomiques - SC
Les Atouts de l'article:
Pince de précision certifiée VDE pour une coupe délicate (ex. : électronique / mécanique de précision). Complète votre collection VDE. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Fabrication à base d'acier à outils INOX.