![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7211160-01-1.jpg?ts=1714687567642)
KNIPEX - Pince coupante de cote pour plastique avec ressort 160mm 45- Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030058
Réf. Sonepar
07579303005
Réf. Fournisseur
7211160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté pour plastique avec ressort 160mm à 45° - Gainage PVC - Tranchants rectifiés pour séparer les parties injectées - Démultiplication pour une puissance de coupe supérieure de 25 % - Coupe les matériaux tendres - SC
Les Atouts de l'article:
Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.