![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7612125-00-1.jpg?ts=1714687568748)
KNIPEX - Pince coupante de cote pour electromecanicien 125mm - Ressort - Bi-matiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048015
Réf. Sonepar
07579304801
Réf. Fournisseur
7612125
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
largeur de tête
14.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté pour électromécanicien 125mm avec ressort - Bi-matière - Charnière encastrée - Tranchants très coupants pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano - Tranchants trempés par induction - Dureté env 63 HRC
Les Atouts de l'article:
Avec des tranchants précisément alignés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Charnière encastrée. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.