KNIPEX - Pince coupante de cote multiusage Petit biseau 160mm - Bi-matiere Chromee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
isolé - Oui
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773018223
Réf. Sonepar
07579301822
Réf. Fournisseur
7026160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
isolé
Oui
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté multiusage Petit biseau 160mm - Bi-matière - Chromée 1000V - Tête étroite, utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.