![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7001140-02-1.jpg?ts=1714687567169)
KNIPEX - Pince coupante de cote multiusage 140mm - Tete etroite - Gainage PVC - EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021988
Réf. Sonepar
07579302198
Réf. Fournisseur
7001140EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté multiusage 140mm - Gainage PVC - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 140mm standard - EAN
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. La nouvelle génération Knipex de la classique aux qualités encore améliorées. Transmission optimisée de la puissance pour une performance de coupe 20 % supérieure par rapport au modèle précédent. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.