KNIPEX - Pince coupante de cote multiusage 125mm - Tete etroite - Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011705
Réf. Sonepar
07579301170
Réf. Fournisseur
7001125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté multiusage 125mm - Gainage PVC - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision même aux extrémités pour fils doux et durs - Coupe nette des fils en cuivre fins - SC
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.