KNIPEX - Pince coupante de cote forte demultiplication 180mm - Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - pince coupante de côté
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011897
Réf. Sonepar
07579301189
Réf. Fournisseur
7401180SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
pince coupante de côté
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante de côté forte démultiplication 180mm - Gainage PVC - Pour sollicitations extrêmes et continues - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC) - SC
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.