![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7412160-00-1.jpg?ts=1714687568808)
KNIPEX - Pince coupante de cote forte demultiplication 160mm - Ressort - Bi-matiere - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - pince coupante de côté
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773065128
Réf. Sonepar
07579306512
Réf. Fournisseur
7412160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
pince coupante de côté
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante forte démultiplication - Ressort 160mm - Gaines Bi-matière - Pour sollicitations extrêmes et continues - Puissance élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) - SC
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.