![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/7491250-00-1.jpg?ts=1714687569451)
KNIPEX - Pince coupante centrale a forte demultiplication 250mm - Gainage PVC - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
isolé - Non
forme - standard
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773014386
Réf. Sonepar
07579301438
Réf. Fournisseur
7491250SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
forme
standard
traitement de la surface
autre
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante centrale à forte démultiplication 250mm - Gaines PVC - Coupe les fils épais avec un effort physique plus réduit qu'avec une pince coupante de côté de la même longueur - Tranchants trempés par induction, dureté env 64 HRC - SC
Les Atouts de l'article:
Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Coupe les fils épais avec un effort physique plus réduit qu'avec une pince coupante de côté de la même longueur. Tranchants de précision situés au centre. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.