![KNIPEX - Pince-cle noire tete polie 300 mm - Gainage PVC - Capacite 68mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8601300-01-1.jpg?ts=1714687579334)
KNIPEX - Pince-cle noire tete polie 300 mm - Gainage PVC - Capacite 68mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 300 mm
largeur de clé max. - 68 mm
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084662
Réf. Sonepar
07579308466
Réf. Fournisseur
8601300
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur
300 mm
largeur de clé max.
68 mm
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
24
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince-clé noire tête polie 300 mm - Gainage PVC - Capacité 68mm - Mâchoires lisses - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.