![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8605250S4-03-3.jpg?ts=1714687585911)
KNIPEX - Pince-cle 250mm - Tranchant 45 - Pour enlever les ecrous en alu type Hi-Lok
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
nombre de positions - 19
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069102
Réf. Sonepar
07579306910
Réf. Fournisseur
8605250S4
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
19
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
antimagnétique
Non
Pince-clé Aéro 250mm - Tranchant à 45° pour un meilleur accès - Pour enlever les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages type Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane)
Les Atouts de l'article:
Pour faire sauter les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane). Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage involontaire, ni de glissement de la charnière. Force de sertissage élevée grâce à une force de levier 10 fois plus élevée. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.