![KNIPEX - Pince-cle 250mm - Bi-matiere - Chromee - Antichute - Ouverture 52mm ou 2 - SC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8605250T-01-1.jpg?ts=1714687570477)
KNIPEX - Pince-cle 250mm - Bi-matiere - Chromee - Antichute - Ouverture 52mm ou 2 - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 52 mm
finition de la poignée - 2 composant
nombre de positions - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080565
Réf. Sonepar
07579308056
Réf. Fournisseur
8605250TBK
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur
250 mm
largeur de clé max.
52 mm
finition de la poignée
2 composant
nombre de positions
19
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince-clé 250mm - Gaines bi-matière - Chromée - Œillet antichute - Ouverture 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - Sur Carte
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.