![KNIPEX - Pince-cle 180mm - Gainage PVC - Chromee - Capacite 40mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8603180-04-1.jpg?ts=1714687558709)
KNIPEX - Pince-cle 180mm - Gainage PVC - Chromee - Capacite 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 35 mm
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773035466
Réf. Sonepar
07579303546
Réf. Fournisseur
8603180
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
35 mm
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
13
isolé
Oui
traitement de la surface
chromé
poids
254 g
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince-clé 180mm - Gainage PVC - Chromée - Capacité 40mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec mâchoires étroites – pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé.