![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8605180-02-1.jpg?ts=1714687562527)
KNIPEX - Pince-cle 180mm - Bi-matiere - Chromee - Ouverture 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 180 mm
largeur de clé max. - 40 mm
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773047162
Réf. Sonepar
07579304716
Réf. Fournisseur
8605180
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur
180 mm
largeur de clé max.
40 mm
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince-clé 180mm - Gaines bi-matière - Chromée - Ouverture 40mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec mâchoires étroites – pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé.