![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8603150-00-1.jpg?ts=1714687536822)
KNIPEX - Pince-cle 150mm - Gainage PVC - Chromee - Ouverture 27mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 27 mm
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069676
Réf. Sonepar
07579306967
Réf. Fournisseur
8603150
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
27 mm
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
14
isolé
Oui
traitement de la surface
chromé
poids
175 g
Pince-clé 150mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 27mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Pince-clé universelle idéale en format de poche. L'élément indispensable dans votre trousse à outils.